Carlo Gavazzi - Détecteur inductif acier inox M12 NA NF,connecteur - IA12ESF02UCM1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif acier inox M12 NA NF,connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870246413

Réf. Sonepar

00158030522

Réf. Fournisseur

IA12ESF02UCM1

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

12 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

30 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

pays de fabrication:

LITUANIE

tension d’alimentation:

7...9 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

7...9 V

fréquence de commutation:

1400 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

Détecteur inductif, M12 Acier inoxydable, connecteur M12, Sn 2mm, Montage encastré, Corps court, Namur NC, Alimentation 7-9Vdc, Courant de sortie max 9,35mA, Fréquence commutation max 1400Hz, Température-25°C - +70°C, IP67

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité inductif, acier inoxydable M12, fiche M12, Sn 2 mm, montage encastré, corps court, Namur NC, tension d'alimentation 7-9 Vcc, courant de sortie max. 9,35 mA, fréquence de commutation max. 1400 Hz, température de fonctionnement -25 °C - +70 °C, IP67.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi