Carlo Gavazzi - Détecteur inductif AISI 304 M8 court non-noyable IO-Link, cable - ICS08S30N40A2IO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 4 mm
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870393490
Réf. Sonepar
00158039349
Réf. Fournisseur
ICS08S30N40A2IO
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation:
4 mm
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
8 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
34 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
pays de fabrication:
LITUANIE
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
tension d’alimentation:
10...30 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
2000 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Capteur de proximité inductif, M8, acier inoxydable, câble de 2 m, Sn 4 mm, montage non encastré, corps court, IO-Link, tension d'alimentation 10-30 Vcc, courant de sortie max. 100 mA, fréquence de commutation max. 2 kHz, température de fonctionnement -25 °C à +80 °C, IP67
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


