Carlo Gavazzi - Détecteur inductif AISI 304 M8 court noyable IO-Link, cable - ICS08S30F20A2IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif AISI 304 M8 court noyable IO-Link, cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870393483

Réf. Sonepar

00158039348

Réf. Fournisseur

ICS08S30F20A2IO

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

8 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

31 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

pays de fabrication:

LITUANIE

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

Degré de protection (NEMA):

autre

Détecteur inductif, M8 en acier inoxydable, câble de 2m, Sn 2mm, montage encastré, corps court, NPN/PNP/Push-pull, NO/NC, 10-30Vcc, courant de sortie max 100mA, fréquence de commutation max 2kHz, température -25 °C - +80 °C, IP67, IO-Link

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité inductif, boîtier M8 en acier inoxydable, câble de 2 m, épaisseur 2 mm, montage encastré, corps court, transistor NPN/PNP/Push-pull, contact NO/NF, tension d'alimentation 10-30 Vcc, courant de sortie max. 100 mA, fréquence de commutation max. 2 kHz, température de fonctionnement -25 °C à +80 °C, indice de protection IP67, IO-Link

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi