fin de vie

Carlo Gavazzi - Detecteur inductif AISI 304 M8 long non-noyable NPN NF, connecteur M8 - ICS08L45N40M5NC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Detecteur inductif AISI 304 M8 long non-noyable NPN NF, connecteur M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • tension d’alimentation - 10...30 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5709870393131

Réf. Sonepar

00158039313

Réf. Fournisseur

ICS08L45N40M5NC

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

4 mm

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

tension d’alimentation:

10...30 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

NPN

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

8 mm

longueur du capteur:

58 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

type d'actionnement:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

Détecteur inductif AISI 304 M8 long non-noyable NPN NF, connecteur M8