Carlo Gavazzi - Détecteur inductif Diam 6,5mm court 2mm noyable NPN NF, 10-36Vcc connecteur M8 - IBS06SF02NCM5

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif Diam 6,5mm court 2mm noyable NPN NF, 10-36Vcc connecteur M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 6.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870404769

Réf. Sonepar

00158015053

Réf. Fournisseur

IBS06SF02NCM5

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

6.5 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

40 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

pays de fabrication:

LITUANIE

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...36 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif diamètre 6,5mm - distance de déctection 2mm - Boîtier court - Noyable - NPN sortie NF - 10-36Vcc - Connecteur M8

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité inductif, boîtier D6.5 en acier inoxydable, connecteur M8, épaisseur Sn 2 mm, montage encastré, corps court, transistor NPN, contact normalement fermé, tension d'alimentation 10-36 Vcc, courant de sortie max. 200 mA, fréquence de commutation max. 2 kHz, température de fonctionnement -25 °C à +80 °C, indice de protection IP67

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi