Carlo Gavazzi - Détecteur inductif Diam 6,5mm court 2mm noyable NPN NO, 10-36Vcc connecteur M8 - IBS06SF02NOM5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 2 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 6.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870404745
Réf. Sonepar
00158015049
Réf. Fournisseur
IBS06SF02NOM5
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation:
2 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
6.5 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
40 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
pays de fabrication:
LITUANIE
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...36 V
fréquence de commutation:
2000 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Capteur de proximité inductif, D6.5, acier inoxydable, connecteur M8, épaisseur Sn 2 mm, montage encastré, corps court, NPN, NO, tension d'alimentation 10-36 Vcc, courant de sortie max. 200 mA, fréquence de commutation max. 2 kHz, température de fonctionnement -25 °C à +80 °C, IP67
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


