Carlo Gavazzi - Détecteur inductif Diam 6,5mm long 2mm noyable NPN NF, 10-36Vcc câble 2m - IBS06LF02NC

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif Diam 6,5mm long 2mm noyable NPN NF, 10-36Vcc câble 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 6.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870404691

Réf. Sonepar

00158015038

Réf. Fournisseur

IBS06LF02NC

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

6.5 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

46 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

pays de fabrication:

LITUANIE

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...36 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif diamètre 6,5mm - distance de déctection 2mm - Boîtier long - Noyable - NPN sortie NF - 10-36Vcc - Câble 2m

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité inductif, boîtier D6.5 en acier inoxydable, câble de 2 m, épaisseur 2 mm², montage encastré, corps long, transistor NPN, contact normalement fermé, tension d'alimentation 10-36 Vcc, courant de sortie max. 200 mA, fréquence de commutation max. 2 kHz, température de fonctionnement -25 °C à +80 °C, indice de protection IP67

Les Atouts de la gamme:

La série IBS06 représente la solution optimale pour les équipements d'automatisation industrielle dans les applications où l'espace est limité, mais où une longue distance de commutation est nécessaire, y compris la sélection d'outils et les machines textiles. L’électronique de pointe est encapsulée dans un boîtier robuste en acier inoxydable. La disponibilité de la connexion de câble en PVC 2m embrochable M8 en fabrication boîtier court ou long est gage de souplesse de montage. La sortie est à collecteur ouvert à transistors NPN ou PNP.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi