Carlo Gavazzi - Détecteur inductif flatpack NPN NO+NF,cab - EI5515NPAP

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif flatpack NPN NO+NF,cab

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 15 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870218977

Réf. Sonepar

00158030476

Réf. Fournisseur

EI5515NPAP

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

15 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

35 mm

hauteur du capteur:

55 mm

longueur du capteur:

15 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

pays de fabrication:

LITUANIE

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...32 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...32 V

fréquence de commutation:

250 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

Détecteur inductif, 35x55x15mm, boîtier en polycarbonate, câble de 2m, Sn 15mm, montage sans encastrement, sortie NPN NO+NC, 10-32Vcc, 200mA, fréquence fonctionnement max 250Hz, température fonctionnement -25°C - +70°C, IP67.

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité inductif, 35 x 55 x 15 mm, boîtier en polycarbonate, emballage plat, câble de 2 m, Sn 15 mm, sans montage encastré, sortie NPN NO+NC, 10-32 Vcc, 200 mA, fréquence de fonctionnement max. 250 Hz, température de fonctionnement -25 °C à +70 °C, IP67.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi