Carlo Gavazzi - Détecteur inductif flatpack PNP NO+NF,cab - EI5515PPAP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 15 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact inverseur
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870218991
Réf. Sonepar
00158030478
Réf. Fournisseur
EI5515PPAP
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation:
15 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
35 mm
hauteur du capteur:
55 mm
longueur du capteur:
15 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
pays de fabrication:
LITUANIE
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...32 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...32 V
fréquence de commutation:
250 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs
Les Atouts de l'article:
Capteur de proximité inductif, 35x55x15mm, Boîtier en polycarbonate, emballage plat, câble de 2m, Sn 15mm, sans montage encastré, sortie PNP NO+NC, 10-32Vdc, 200 mA, fréquence de fonctionnement max. 250Hz, température de fonctionnement -25C - +70C, IP67.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


