Carlo Gavazzi - Détecteur inductif flatpack PNP NO+NF,connecteur - EI5510PPAP-1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif flatpack PNP NO+NF,connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870218960

Réf. Sonepar

00158030475

Réf. Fournisseur

EI5510PPAP-1

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

10 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

35 mm

hauteur du capteur:

55 mm

longueur du capteur:

15 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...32 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...32 V

fréquence de commutation:

500 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

Détecteur inductif, 35x55x15mm, boîtier en polycarbonate, boîtier plat, connecteur 4 broches, Sn 10mm, montage encastré, sortie PNP NO+NC, 10-32Vcc, 200mA, fréquence fonctionnement max 500Hz, température fonctionnement -25°C - +70°C, IP67

Carlo Gavazzi

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi