fin de vie

Carlo Gavazzi - Detecteur inductif laiton M18 2wdc NF,connecteur - IA18ASF08DCM1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Detecteur inductif laiton M18 2wdc NF,connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870270418

Réf. Sonepar

00158030675

Réf. Fournisseur

IA18ASF08DCM1

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

8 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

70.4 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

nickelé

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

tension d’alimentation:

10...40 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...40 V

fréquence de commutation:

500 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

Détecteur inductif laiton M18 2wdc NF,connecteur

Les Atouts de la gamme:

Détecteurs inductifs ancienne génération avec caractéristiques spéciales tels que boîtiers miniatures M5,M8, haute température en boîtiers M5,M8,M12,M18 et M30, Namur en Boîtiers M12,M18,M30. Modèles en Laiton nickelé, Inox et Polyester. Versions noyables et non noyables. Alimentation 10-30VCC ou 7-9VCC(Namur). Sorties NPN ou PNP, NO ou NF et Namur. IP67.Raccordements câble 2m ou connecteur M12. Les détecteurs permettent de remplacer un fin de course électromécanique et détecte sans contact avec l'objet. Celui doit être obligatoirement métallique. Ils ont l'avantage de ne pas s'user mécaniquement car il n'y a pas d'élément en mouvement.