Carlo Gavazzi - Détecteur inductif laiton nickelé M18 court non-noyable IO-Link, connecteur M12 - ICB18S30N14M1IO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 14 mm
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5709870394527
Réf. Sonepar
00158039452
Réf. Fournisseur
ICB18S30N14M1IO
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation:
14 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
18 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
1 mm
longueur du capteur:
64 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
pays de fabrication:
LITUANIE
revêtement du boîtier:
nickelé
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...36 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...36 V
fréquence de commutation:
1500 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Capteur de proximité inductif, boîtier en laiton nickelé M18, connecteur M12, épaisseur 14 mm, montage non encastré, corps court, transistor NPN/PNP/à impulsion, contact NO/NC, tension d'alimentation 10-36 Vcc, courant de sortie max. 200 mA, fréquence de commutation max. 1,5 kHz, température de fonctionnement -40 °C à +70 °C, indice de protection IP67, IO-Link
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


