Carlo Gavazzi - Détecteur inductif laiton nickelé M30 long non-noyable IO-Link, cable - ICB30L50N22A2IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif laiton nickelé M30 long non-noyable IO-Link, cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 22 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870394589

Réf. Sonepar

00158039458

Réf. Fournisseur

ICB30L50N22A2IO

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

22 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

30 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

64 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

nickelé

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

pays de fabrication:

LITUANIE

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...36 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...36 V

fréquence de commutation:

1000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

Détecteur inductif, laiton nickelé M30, câble 2m, Sn 22mm, montage non encastré, corps long, NPN/PNP/Push-pull, NO/NC, alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 1kHz, température -25°C-+70°C IP67, IO-Link

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité inductif, boîtier M30 en laiton nickelé, câble de 2 m, épaisseur 22 mm, montage non encastré, corps allongé, transistor NPN/PNP/Push-pull, contact NO/NC, tension d'alimentation 10-36 Vcc, courant de sortie max. 200 mA, fréquence de commutation max. 1 kHz, température de fonctionnement -25 °C à +70 °C, indice de protection IP67, IO-Link

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi