Carlo Gavazzi - Détecteur inductif M18 court 8mm noyable NPN NO, 8-60Vcc câble 2m Homologué E1 - ICS18L50F08NOB2E1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif M18 court 8mm noyable NPN NO, 8-60Vcc câble 2m Homologué E1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870401515

Réf. Sonepar

00158040151

Réf. Fournisseur

ICS18L50F08NOB2E1

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

8 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

18 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

52 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

pays de fabrication:

LITUANIE

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

8...60 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

8...60 V

fréquence de commutation:

900 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus

Degré de protection (NEMA):

autre

Détecteur inductif boîtier M18 - distance de détection 8mm - Boîtier court - Noyable - NPN sortie NO - 8-60Vcc - Câble 2m - Homologation de type E1 pour les équipements mobiles

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité inductif, boîtier M18 en acier inoxydable, câble PUR de 2 m, âme en étain de 8 mm², montage encastré, sortie NPN NO, 8-60 Vcc, 200 mA, fréquence de fonctionnement max. 0,9 kHz, température de fonctionnement -40 °C à +85 °C, indice de protection IP67-IP68-IP69K, immunité aux perturbations rayonnées de 200 V/m, protection contre les surtensions, type E1

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi