🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur inductif, M18, noyable, 5mm, 10-30Vcc, NPN NO, câble, IP67 - EI1805PPOSS

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif, M18, noyable, 5mm, 10-30Vcc, NPN NO, câble, IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870217888

Réf. Sonepar

00158902577

Réf. Fournisseur

EI1805PPOSS

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

5 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

18 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

30 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...40 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...40 V

fréquence de commutation:

500 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

Détecteur inductif, M18 acier inoxydable, câble 2m, Sn 5mm, montage noyable, corps court, PNP NO, alimentation 10-40Vcc, courant de sortie 200mA, fréquence de commutation 500Hz, température de fonctionnement -25°C - +70°C, IP67

Les Atouts de la gamme:

Détecteurs de proximité dans la gamme de boîtiers M12 à M30. Versions longues ou courtes boîtier standard en acier inoxydable. Construction normalisée EN 60947-5-2• Boîtier acier inoxydable, cylindrique • M12, M18, M30 • Versions longues ou courtes • Distance de détection : 2 à 15 mm • Alimentation : 10 à 32 VCC • Sortie transistor NPN/PNP normalement ouverte ou fermée • Protection contre les courts-circuits et l'inversion de polarité • LED d'indication de sortie travail (jaune) • Câble 2 m ou connecteur M12

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi