Carlo Gavazzi - Détecteur inductif M30 court 22mm non noyable NPN NC, 8-60vcc M12 Homologué E1 - ICS30L50N22NCM1E1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 22 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870402048
Réf. Sonepar
00158040204
Réf. Fournisseur
ICS30L50N22NCM1E1
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation:
22 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
30 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
0 mm
longueur du capteur:
87.2 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
pays de fabrication:
LITUANIE
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
8...60 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
8...60 V
fréquence de commutation:
300 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques continus
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Capteur de proximité inductif, boîtier M30 en acier inoxydable, connecteur M12, épaisseur 22 mm, montage non encastré, sortie NPN NF, 8-60 Vcc, 200 mA, fréquence de fonctionnement max. 0,3 kHz, température de fonctionnement -40 °C à +85 °C, indice de protection IP67-IP68-IP69K, immunité aux perturbations rayonnées 200 V/m, protection contre les surtensions, type E1
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


