Carlo Gavazzi - Détecteur inductif M8 connecteur court noyable NPN NO distance détection 1mm - ICS08S30F01NOM5

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif M8 connecteur court noyable NPN NO distance détection 1mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 1 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870801438

Réf. Sonepar

00158080143

Réf. Fournisseur

ICS08S30F01NOM5

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

1 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

8 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

40 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

pays de fabrication:

LITUANIE

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...36 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...36 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

Détecteur inductif M8 connecteur court noyable NPN NO distance détection 1mm en acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité inductif, acier inoxydable M8, fiche M8, épaisseur 1 mm, montage encastré, corps court, NPN, NO, tension d'alimentation 10-36 Vcc, courant de sortie max. 200 mA, fréquence de commutation max. 2 kHz, température de fonctionnement -25 °C à +80 °C, IP67

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi