Carlo Gavazzi - Détecteur inductif M8 court 1,5mm noyable PNP NO, 10-36Vcc connecteur M12 - ICS08S30F15POM1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 1.5 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870404820
Réf. Sonepar
00158015065
Réf. Fournisseur
ICS08S30F15POM1
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation:
1.5 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
8 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
53.6 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
pays de fabrication:
LITUANIE
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...36 V
fréquence de commutation:
2000 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Capteur de proximité inductif, boîtier M8 en acier inoxydable, connecteur M12, épaisseur 1,5 mm, montage encastré, corps court, PNP, NO, tension d'alimentation 10-36 Vcc, courant de sortie max. 200 mA, fréquence de commutation max. 2 kHz, température de fonctionnement -25 °C à +80 °C, IP67
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


