Carlo Gavazzi - Détecteur inductif M8 court 2mm noyable PNP NO, 10-36Vcc connecteur M12 - ICS08S30F02POM1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 2 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870404837
Réf. Sonepar
00158015067
Réf. Fournisseur
ICS08S30F02POM1
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation:
2 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
8 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
53.6 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...36 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...36 V
fréquence de commutation:
2000 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Les Atouts de la gamme:
La série ICS08 représente la solution optimale pour les équipements d'automatisation industrielle dans les applications où l'espace est limité, mais où une longue distance de commutation est nécessaire, y compris la sélection d'outils et les machines textiles. L’électronique de pointe est encapsulée dans un boîtier robuste en acier inoxydable. La disponibilité de la connexion de câble en PVC 2m, embrochable M8, embrochable M12 en fabrication boîtier court ou long est gage de souplesse de montage. La sortie est à collecteur ouvert à transistors NPN ou PNP.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


