Carlo Gavazzi - Détecteur inductif metal M12 PNP NF,câble 2m, Sn 2mm, 10-32Vcc, corps court - EI1202PPCSS

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif metal M12 PNP NF,câble 2m, Sn 2mm, 10-32Vcc, corps court

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870217703

Réf. Sonepar

00158030302

Réf. Fournisseur

EI1202PPCSS

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

12 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

30 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

pays de fabrication:

LITUANIE

revêtement du boîtier:

chromé

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...40 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...40 V

fréquence de commutation:

800 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus

Détecteur inductif, M12 acier inoxydable, câble 2m, Sn 2mm, montage encastré, corps court, PNP NC, alimentation 10-32Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 800Hz, température de fonctionnement -25°C - +70°C, IP67

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité inductif, M12, acier inoxydable, câble de 2 m, épaisseur 2 mm, montage encastré, corps court, PNP NC, tension d'alimentation 10-32 Vcc, courant de sortie max. 200 mA, fréquence de commutation max. 800 Hz, température de fonctionnement -25 °C à +70 °C, IP67

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi