Carlo Gavazzi - Détecteur inductif metal M18 PNP NO,connecteur - EI1805PPOSL-1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif metal M18 PNP NO,connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870221137

Réf. Sonepar

00158030373

Réf. Fournisseur

EI1805PPOSL-1

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

5 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

18 mm

finition du raccordement électrique:

fiche

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

50 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

pays de fabrication:

LITUANIE

tension d’alimentation:

10...40 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...40 V

fréquence de commutation:

500 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

Détecteur inductif, M18 Acier inoxydable, connecteur M12, Sn 5mm, Montage encastré, corps court, PNP NO, alimentation 10-40Vdc, Courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 500Hz, Température-25°C - +70°C, IP67.

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité inductif, acier inoxydable M18, fiche M12, Sn 5 mm, montage encastré, corps court, PNP NO, tension d'alimentation 10-40 Vcc, courant de sortie max. 200 mA, fréquence de commutation max. 500 Hz, température de fonctionnement -25 °C à +70 °C, IP67.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi