Carlo Gavazzi - Détecteur inductif metal M18 SCR NF,câble 2m, Sn 5mm, 20-250Vca, corps long - EI1805TBCSL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 5 mm
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870234168
Réf. Sonepar
00158031099
Réf. Fournisseur
EI1805TBCSL
Marque
Carlo Gavazzi
distance de commutation:
5 mm
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
18 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
AC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
50 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
pays de fabrication:
LITUANIE
tension d’alimentation:
20...250 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...265 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20...265 V
fréquence de commutation:
25 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs
Les Atouts de l'article:
Capteur de proximité inductif, M18, acier inoxydable, câble de 2 m, Sn 5 mm, corps long, SCR NC, tension d'alimentation 20-250 Vca, courant de sortie max. 500 mA, fréquence de commutation max. 25 Hz, température de fonctionnement -25 °C à +70 °C, IP67
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


