En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur inductif métallique M12 noyable 4mm connecteur M12 IO-LINK - ICF12L45F04M1IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif métallique M12 noyable 4mm connecteur M12 IO-LINK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870405223

Réf. Sonepar

00158015081

Réf. Fournisseur

ICF12L45F04M1IO

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

12 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

70.2 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

500 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus

Degré de protection (NEMA):

autre

Capteur inductif, M12 acier inoxydable, M12, Sn 4 mm, noyable, corps long, NPN/PNP/Push-pull, NO/NC, alimentation 10-30Vcc, courant sortie max 200mA, fréquence commutation max 500Hz, temp fonctionnement -40°C à +85°C, IP68, IP69K, IO-Link

Les Atouts de la gamme:

La série ICF est une famille complète de capteurs inductifs avec un boîtier entièrement en acier inoxydable. Elle est disponible en trois diamètres : M12, M18 et M30, avec une distance de détection allant jusqu'à 22 mm.La communication IO-Link embarquée ouvre de nombreuses possibilités, tels qu' une configuration facile, un réglage des détecteurs avec un paramétrage avancé.De plus, des données de processus cycliques spécifiques sont disponibles pour surveiller la qualité de la détection, ce qui permet de planifier la maintenance de manière opportune et prévisible afin d'éviter les temps d'arrêt des machines.Applications : Détection sans contact d’objets métalliques dans des applications de détection de position et de présence• Machines-outils, agroalimentaire, agriculture, métallurgie et pharmaceutique• Particulièrement adapté aux applications nécessitant une résistance mécanique élevée aux impacts et une bonne résistance aux processus de nettoyage agressifs utilisant des agents chimiques

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi