Carlo Gavazzi - Détecteur inductif métallique M30 noyable 15mm câble 2m IO-LINK - ICF30L45F15B2IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur inductif métallique M30 noyable 15mm câble 2m IO-LINK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 15 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE ICF30_IO

EAN

5709870405575

Réf. Sonepar

00158015097

Réf. Fournisseur

ICF30L45F15B2IO

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

15 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

30 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

52 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

150 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus

Degré de protection (NEMA):

autre

Détecteur inductif, acier inoxydable M30, câble PUR 2m, Sn 15mm, montage encastré, corps long, NPN/PNP/Push-pull, NO/NC, 10-30Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence max 150Hz,température -40°C-+85°C IP68 IP69K IO-Link