Carlo Gavazzi - détecteur magnétique compact 2 NO sortie droite connecteur M5 LED - MC36CH2ORM5L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - autre
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 12...24 V
distance de commutation - 5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870398426
Réf. Sonepar
00158039842
Réf. Fournisseur
MC36CH2ORM5L
Marque
Carlo Gavazzi
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
12...24 V
distance de commutation:
5 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
2
type d'activation:
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
largeur du capteur:
26 mm
hauteur du capteur:
13 mm
longueur du capteur:
36 mm
diamètre du capteur:
0 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
distance de commutation protégée ARRÊT:
15 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
5 mm
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
250 mA
température ambiante:
25...80 °C
courant de sortie min.:
0 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
12...24 V
tension d'alimentation assignée DC:
12...24 V
type de tension:
AC/DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
avec affichage du statut:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


