Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de niveau plastique, câble de 0,3m, NO/NC, 240Vca/200Vcc - ILMU5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...240 V
nombre de sorties retardées protégées - 1
type d'activation - aimant
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - contact à lame
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8032529966224
Réf. Sonepar
00158033087
Réf. Fournisseur
ILMU5
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...240 V
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
longueur du capteur:
53 mm
diamètre du capteur:
31 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
500 mA
température ambiante:
20...80 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...240 V
tension d'alimentation assignée DC:
0...200 V
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP68
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


