Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble 0,5m, sortie Reed NO, distance max 8 mm - FMMPA7L25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction du boîtier - cylindre poli
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...140 V
distance de commutation - 8 mm
nombre de sorties retardées protégées - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE FM
EAN
8032644810808
Réf. Sonepar
00158033105
Réf. Fournisseur
FMMPA7L25
Marque
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier:
cylindre poli
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...140 V
distance de commutation:
8 mm
nombre de sorties retardées protégées:
1
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact à lame
longueur du capteur:
25 mm
diamètre du capteur:
6 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
1000 mA
température ambiante:
20...75 °C
courant de sortie min.:
1200 mA
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...140 V
tension d'alimentation assignée DC:
0...200 V
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP67


