Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble de 0,5m, NO, distance max 28mm - SS2

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique de proximité, câble de 0,5m, NO, distance max 28mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...220 V

  • distance de commutation - 32 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529966514

Réf. Sonepar

00158033041

Réf. Fournisseur

SS2

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...220 V

distance de commutation:

32 mm

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

11.5 mm

hauteur du capteur:

21.2 mm

longueur du capteur:

79 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

1000 mA

température ambiante:

25...75 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...220 V

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique de proximité, boîtier rectangulaire, câble de 0,5m, contact Reed CO, tension max 220 Vac, courant max 1A, puissance max. 60 VA, distance max 28mm, température de fonctionnement -25°C - +75°C, IP67

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi