Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique M12 laiton - Câble PVC Longueur 2m - sortie NO+NC - FSS2S42MT

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique M12 laiton - Câble PVC Longueur 2m - sortie NO+NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...220 V

  • distance de commutation - 12 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529965913

Réf. Sonepar

00158033021

Réf. Fournisseur

FSS2S42MT

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...220 V

distance de commutation:

12 mm

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

longueur du capteur:

85 mm

diamètre du capteur:

12 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

1000 mA

température ambiante:

25...75 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...220 V

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique M12 laiton - Câble PVC Longueur 2m - sortie NO+NC (normalement ouvert + normalement fermé)

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi