Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique Ø 13,5 plastique - Câble PVC Longueur 0,5m - sortie NF - FSC2

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique Ø 13,5 plastique - Câble PVC Longueur 0,5m - sortie NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...250 V

  • distance de commutation - 12 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529965876

Réf. Sonepar

00158033017

Réf. Fournisseur

FSC2

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...250 V

distance de commutation:

12 mm

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

longueur du capteur:

65 mm

diamètre du capteur:

13.5 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

distance de commutation protégée MARCHE:

0 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

3000 mA

température ambiante:

25...75 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...250 V

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique Ø 13,5 plastique - Câble PVC Longueur 0,5m - sortie NF (normalement fermé)

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi