Non retournable

Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique Ø 13,5 plastique - Câble PVC Longueur 0,5m - sortie NO - FSA8

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur magnétique Ø 13,5 plastique - Câble PVC Longueur 0,5m - sortie NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...1500 V

  • distance de commutation - 12 mm

  • nombre de sorties retardées protégées - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8032529965852

Réf. Sonepar

00158033015

Réf. Fournisseur

FSA8

Marque

Carlo Gavazzi

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...1500 V

distance de commutation:

12 mm

nombre de sorties retardées protégées:

1

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

longueur du capteur:

65 mm

diamètre du capteur:

13.5 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

température ambiante:

25...75 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...1500 V

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

LITUANIE

Détecteur magnétique Ø 13,5 plastique - Câble PVC Longueur 0,5m - sortie NO (normalement ouvert)

Les Atouts de l'article:

Capteurs magnétiques de proximité, boîtier cylindrique en plastique, câble de 0,5 m, sortie NO à contact Reed, tension de commutation maximale 1500 Vca, courant de commutation maximal 3 A, puissance de commutation maximale 120 VA, distance de commutation maximale 12 mm, température de fonctionnement -25 °C à +75 °C, IP67.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi