Carlo Gavazzi - Détecteur Ultrason M12, 0,2m, Sortie Analogique et PNP/NPN NO/NF, con M12 IOLINK - UA12ASD02APM1IO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
plage de mesure de la longueur - 20...200 mm
procédé de réglage - Teach-In
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8054155004330
Réf. Sonepar
00158500433
Réf. Fournisseur
UA12ASD02APM1IO
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
plage de mesure de la longueur:
20...200 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
12 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
20 mm
longueur du capteur:
65 mm
distance ajustable:
20...200 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
40 mA
écart de linéarité relatif:
0.4 %
courant de sortie max.:
150 mA
température ambiante:
25...70 °C
tension d’alimentation:
18...30 V
précision de répétition relative:
0 %
fréquence de commutation:
20 Hz
synchronisation possible:
Oui
matériau de la surface active du capteur:
autre
matériau du boîtier/corps:
laiton
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
0
Les Atouts de la gamme:
Capteurs à ultrasons réflexion directe IO-Link, boîtier en laiton nickelé, détection de 20 à 200mm ou de 40 à 400mm, résolution de 1mm. Sortie soit en 0-10V, 4-20mA, sortie NPN/PNP, NO/NF, il est la solution idéale pour la mesure de distance, niveau.

Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


