Carlo Gavazzi - Détecteur Ultrason M12, 0,4m, Sortie Analogique et PNP/NPN NO/NF, con M12 IOLINK - UA12ASD04APM1IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur Ultrason M12, 0,4m, Sortie Analogique et PNP/NPN NO/NF, con M12 IOLINK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

  • plage de mesure de la longueur - 40...400 mm

  • procédé de réglage - Teach-In

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155004361

Réf. Sonepar

00158500436

Réf. Fournisseur

UA12ASD04APM1IO

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

plage de mesure de la longueur:

40...400 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

12 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

40 mm

longueur du capteur:

65 mm

distance ajustable:

40...400 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

40 mA

écart de linéarité relatif:

0.4 %

courant de sortie max.:

150 mA

température ambiante:

25...70 °C

tension d’alimentation:

18...30 V

précision de répétition relative:

0 %

fréquence de commutation:

10 Hz

synchronisation possible:

Oui

matériau de la surface active du capteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0

Détecteur ultrason, réflexion diffuse, boîtier M12 NPB, connecteur M12, 40-400 mm, sortie analogique 0-10V, 0-4-20mA, NPN/PNP, alimentation 18-30Vcc, température fonctionnement -25 à +70°C, fréquence commutation 10Hz, IP67, IO-Link

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi