Non retournable

Carlo Gavazzi - Détecteur Ultrason M18, 0,8m, Sortie Analogique et PNP/NPN NO/NF, con M12 IOLINK - UA18ASD08APM1IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur Ultrason M18, 0,8m, Sortie Analogique et PNP/NPN NO/NF, con M12 IOLINK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

  • plage de mesure de la longueur - 80...800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155004385

Réf. Sonepar

00158500438

Réf. Fournisseur

UA18ASD08APM1IO

Marque

Carlo Gavazzi

finition de la solution analogique:

0 V ... 10 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

plage de mesure de la longueur:

80...800 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

18 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

80 mm

longueur du capteur:

55 mm

distance ajustable:

80...800 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

40 mA

écart de linéarité relatif:

0.5 %

courant de sortie max.:

150 mA

température ambiante:

25...70 °C

tension d’alimentation:

18...30 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

fréquence de commutation:

5 Hz

synchronisation possible:

Oui

matériau de la surface active du capteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0

Détecteur ultrason, réflexion diffuse, boîtier M18 NPB, connecteur M12, 80-800mm, sortie analogique 0-10V, 0-4-20mA,, NPN/PNP, alimentation 18-30Vcc, température fonctionnement -25 à +70°C, fréquence commutation 5Hz, IP67, IO-Link

Les Atouts de l'article:

Capteur ultrasonique à réflexion diffuse, boîtier M18 NPB, connecteur M12, Sn 80-800 mm, sortie analogique 0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA, push-pull, NPN, PNP, tension d'alimentation 18-30 V CC, température de fonctionnement -25 °C à +70 °C, fréquence de commutation 5 Hz, IP67, apprentissage par fil, IO-Link

Les Atouts de la gamme:

Capteurs à ultrasons réflexion directe IO-Link, boîtier en laiton nickelé, détection de 80 à 800mm ou de 120 à 1500mm, résolution de 1mm. Sortie soit en 0-10V, 4-20mA, sortie NPN/PNP, NO/NF, il est la solution idéale pour la mesure de distance, niveau.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi