En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Détecteur Ultrason M30, 3m, Sortie Analogique et PNP/NPN NO/NF, con M12 IOLINK - UA30ASD30APM1IO

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur Ultrason M30, 3m, Sortie Analogique et PNP/NPN NO/NF, con M12 IOLINK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)

  • plage de mesure de la longueur - 300...3000 mm

  • procédé de réglage - Teach-In

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8054155004446

Réf. Sonepar

00158500444

Réf. Fournisseur

UA30ASD30APM1IO

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur (NO/NC)

plage de mesure de la longueur:

300...3000 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

300 mm

longueur du capteur:

60 mm

distance ajustable:

300...3000 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

45 mA

écart de linéarité relatif:

0.2 %

courant de sortie max.:

150 mA

température ambiante:

25...70 °C

tension d’alimentation:

18...30 V

précision de répétition relative:

0 %

fréquence de commutation:

3 Hz

synchronisation possible:

Oui

matériau de la surface active du capteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

laiton

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0

Détecteur ultrason, réflexion diffuse, boîtier M30 NPB, connecteur M12, 300-3000mm, sortie analogique 0-10 V, 0-4-20mA, NPN/PNP, alimentation 18-30Vcc, température fonctionnement -25 à +70°C, fréquence commutation 3Hz, IP67, IO-Link

Les Atouts de la gamme:

Capteurs à ultrasons réflexion directe IO-Link, boîtier en laiton nickelé, détection de 300 à 3000mm ou de 600 à 6000mm, résolution de 1mm. Sortie soit en 0-10V, 4-20mA, sortie NPN/PNP, NO/NF, il est la solution idéale pour la mesure de distance, niveau.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi