Carlo Gavazzi - Détecteur Ultrason M30, 6m, Sortie Analogique et PNP/NPN NO/NF, con M12 IOLINK - UA30ASD60APM1IO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
finition de la fonction de commutation - contact inverseur (NO/NC)
plage de mesure de la longueur - 600...6000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8054155004422
Réf. Sonepar
00158500442
Réf. Fournisseur
UA30ASD60APM1IO
Marque
Carlo Gavazzi
finition de la solution analogique:
0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
plage de mesure de la longueur:
600...6000 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
30 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
600 mm
longueur du capteur:
78 mm
distance ajustable:
600...6000 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
45 mA
écart de linéarité relatif:
0.5 %
courant de sortie max.:
150 mA
température ambiante:
25...70 °C
tension d’alimentation:
18...30 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
fréquence de commutation:
2 Hz
synchronisation possible:
Oui
matériau de la surface active du capteur:
autre
matériau du boîtier/corps:
laiton
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
0
Les Atouts de l'article:
Capteur ultrasonique à réflexion diffuse, boîtier M30 NPB, connecteur M12, résistance à l'arrachement 600-6000 mm, sortie analogique 0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA, type push-pull, transistors NPN et PNP, tension d'alimentation 18-30 V CC, température de fonctionnement -25 °C à +70 °C, fréquence de commutation 2 Hz, indice de protection IP67, apprentissage par fil, IO-Link
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


