Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M18 2 sorties NPN-Dist 100-900mm-15 à 30vcc-Câble 2m - UA18CAD09NPTI

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M18 2 sorties NPN-Dist 100-900mm-15 à 30vcc-Câble 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NPN/NPN

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 100...900 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870383736

Réf. Sonepar

00158038013

Réf. Fournisseur

UA18CAD09NPTI

Marque

Carlo Gavazzi

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

100...900 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

18 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

100 mm

longueur du capteur:

83.6 mm

distance ajustable:

100...900 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

45 mA

écart de linéarité relatif:

1 %

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

20...60 °C

tension d’alimentation:

15...30 V

précision de répétition relative:

0.5 %

fréquence de commutation:

4 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

numéro AWG:

22

Détecteur ultrasons plastique M18 2 sorties NPN - Distance nominale 100-900mm - Alimentation 15 à 30vcc - Câble 2m

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi