Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M18 2 sorties PNP-Dist 50-400mm-15 à 30vcc-Conn M12 - UA18CAD04PPM1TI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 50...400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870383873
Réf. Sonepar
00158032687
Réf. Fournisseur
UA18CAD04PPM1TI
Marque
Carlo Gavazzi
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
50...400 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
50 mm
longueur du capteur:
77.7 mm
distance ajustable:
50...400 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
45 mA
écart de linéarité relatif:
1 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
20...60 °C
pays de fabrication:
ITALIE
précision de répétition relative:
0.5 %
fréquence de commutation:
10 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
22
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


