Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M18 sortie 0-10Vcc-Dist 80-800mm-10 à 30vcc-Câble 2m - UA18CSD08AKTI

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M18 sortie 0-10Vcc-Dist 80-800mm-10 à 30vcc-Câble 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 80...800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870388878

Réf. Sonepar

00158038887

Réf. Fournisseur

UA18CSD08AKTI

Marque

Carlo Gavazzi

finition de la solution analogique:

0 V ... 10 V

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

80...800 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

18 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

80 mm

longueur du capteur:

52.9 mm

distance ajustable:

80...800 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

analogique

courant à vide:

35 mA

écart de linéarité relatif:

1 %

courant de sortie max.:

0 mA

température ambiante:

20...60 °C

pays de fabrication:

ITALIE

précision de répétition relative:

1 %

fréquence de commutation:

0 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

PVC

numéro AWG:

22

Détecteur ultrasons plastique M18 sortie 0-10Vcc - Distance nominale 80-800mm - Alimentation 10 à 30vcc - Câble 2m

Les Atouts de l'article:

Capteur ultrasonique à réflexion diffuse, boîtier plastique M18, câble PVC de 2 m, résistance à l'arrachement 80-800 mm, sortie 0-10 V, tension d'alimentation 10-30 Vcc, température de fonctionnement -20 °C à +60 °C, temps de réponse < 400 ms, indice de protection IP67, fonction d'apprentissage.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi