Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M18 sortie NPN NO ou NF -Dist 40-300mm-10 à 30vcc-Conn M12 - UA18CSD03NPM1TI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 40...300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870388816
Réf. Sonepar
00158038881
Réf. Fournisseur
UA18CSD03NPM1TI
Marque
Carlo Gavazzi
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
40...300 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
40 mm
longueur du capteur:
60.4 mm
distance ajustable:
40...300 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
35 mA
écart de linéarité relatif:
0 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
20...60 °C
pays de fabrication:
ITALIE
précision de répétition relative:
1 %
fréquence de commutation:
8 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
22
Les Atouts de l'article:
Capteur ultrasonique à réflexion diffuse, boîtier plastique M18, connecteur M12, résistance de transmission 40-300 mm, sortie NPN, tension d'alimentation 10-30 Vcc, courant de sortie 100 mA, température de fonctionnement -20 °C à +60 °C, fréquence de commutation 8 Hz, indice de protection IP67, fonction d'apprentissage.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


