Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M18 sorties PNP + 0-10Vcc-Dist 100-900mm-15 à 30vcc-Câble 2m - UA18CAD09PKTI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 100...900 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870383859
Réf. Sonepar
00158038385
Réf. Fournisseur
UA18CAD09PKTI
Marque
Carlo Gavazzi
finition de la solution analogique:
0 V ... 10 V
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
100...900 mm
procédé de réglage:
Teach-In
diamètre du capteur:
18 mm
type de tension:
DC
zone aveugle:
100 mm
longueur du capteur:
83.6 mm
distance ajustable:
100...900 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
standard pour interfaces:
analogique
courant à vide:
45 mA
écart de linéarité relatif:
1 %
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
20...60 °C
pays de fabrication:
ITALIE
précision de répétition relative:
0.5 %
fréquence de commutation:
4 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
PVC
numéro AWG:
22
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


