Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M18 sorties PNP + 0-10Vcc-Dist 100-900mm-15 à 30vcc-Conn M12 - UA18CAD09PKM1TI

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M18 sorties PNP + 0-10Vcc-Dist 100-900mm-15 à 30vcc-Conn M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 100...900 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870384030

Réf. Sonepar

00158038403

Réf. Fournisseur

UA18CAD09PKM1TI

Marque

Carlo Gavazzi

finition de la solution analogique:

0 V ... 10 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

100...900 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

18 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

100 mm

longueur du capteur:

77.7 mm

distance ajustable:

100...900 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

analogique

courant à vide:

45 mA

écart de linéarité relatif:

1 %

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

20...60 °C

pays de fabrication:

ITALIE

précision de répétition relative:

0.5 %

fréquence de commutation:

4 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

22

Détecteur ultrasons plastique M18 sorties PNP + 0-10Vcc - Distance nominale 100-900mm - Alimentation 15 à 30vcc - Connecteur M12

Les Atouts de l'article:

Capteur ultrasonique à réflexion diffuse, boîtier PBT M18, connecteur M12, Sn 100-900 mm, sortie analogique 0-10 V + PNP, tension d'alimentation 15-30 V CC, température de fonctionnement -20-60 °C, temps de réponse < 125 ms, fréquence de commutation 4 Hz, IP67, fonction d'apprentissage

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi