Non retournable

Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M30 2 sorties NPN-Dist 250-3500mm-15 à 30vcc-Conn M12 - UA30CAD35NPM1TI

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Détecteur ultrasons M30 2 sorties NPN-Dist 250-3500mm-15 à 30vcc-Conn M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - NPN/NPN

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • plage de mesure de la longueur - 250...3500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870385402

Réf. Sonepar

00158038540

Réf. Fournisseur

UA30CAD35NPM1TI

Marque

Carlo Gavazzi

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

plage de mesure de la longueur:

250...3500 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

30 mm

type de tension:

DC

zone aveugle:

250 mm

longueur du capteur:

89.8 mm

distance ajustable:

250...3500 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

50 mA

écart de linéarité relatif:

0.5 %

courant de sortie max.:

300 mA

température ambiante:

20...70 °C

pays de fabrication:

ITALIE

précision de répétition relative:

0.2 %

fréquence de commutation:

2 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

22

Détecteur ultrasons plastique M30 2 sorties NPN - Distance nominale 250-3500mm - Alimentation 15 à 30vcc - Connecteur M12

Les Atouts de l'article:

Capteur ultrasonique à réflexion diffuse, boîtier PBT M18, connecteur M12, Sn 250-3500 mm, 2 sorties NPN, tension d'alimentation 12-30 V CC, courant de sortie 100 mA, température de fonctionnement -20 à 70 °C, temps de réponse < 250 ms, fréquence de commutation 2 Hz, IP67, fonction d'apprentissage

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi