Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph/3ph panneau 162x100x25mm - RHS16225D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 100 mm
largeur - 162 mm
profondeur - 25 mm
pays de fabrication - MALTE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035427866
Réf. Sonepar
00158542786
Réf. Fournisseur
RHS16225D
Marque
Carlo Gavazzi
hauteur:
100 mm
largeur:
162 mm
profondeur:
25 mm
pays de fabrication:
MALTE
Dissipateur thermique à montage mural ou sur panneau, résistance thermique 1,30°C/W à 60W, largeurx hauteurx profondeur = 162x100x25mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR
Les Atouts de l'article:
Dissipateur thermique à montage traversant (mur ou panneau), résistance thermique 1,30 °C/W à 60 W, dimensions (L x H x P) : 162 x 100 x 25 mm, compatible avec le montage d'un ou plusieurs relais statiques.
Les Atouts de l'article:
Dissipateur thermique à montage traversant (mur ou panneau), résistance thermique 1,30 °C/W à 60 W, dimensions (L x H x P) : 162 x 100 x 25 mm, compatible avec le montage d'un ou plusieurs relais statiques.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


