Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x1 DIN 18x110x52mm - RHS37A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 110 mm
largeur - 17.8 mm
profondeur - 52 mm
pays de fabrication - MALTE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035422366
Réf. Sonepar
00158542236
Réf. Fournisseur
RHS37A
Marque
Carlo Gavazzi
hauteur:
110 mm
largeur:
17.8 mm
profondeur:
52 mm
pays de fabrication:
MALTE
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 4,00°C/W à 20W, largeurx hauteurx profondeur = 17,8x110x50mm, adapté au montage d'un seul SSR ultra-plat
Les Atouts de l'article:
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 4,00 °C/W à 20 W, dimensions (L x H x P) : 17,8 x 110 x 50 mm, compatible avec le montage d'un relais statique (SSR) extra-plat.
Les Atouts de l'article:
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 4,00 °C/W à 20 W, dimensions (L x H x P) : 17,8 x 110 x 50 mm, compatible avec le montage d'un relais statique (SSR) extra-plat.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


