Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x1 DIN 44x82x48mm - RHS100D

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x1 DIN 44x82x48mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 82 mm

  • largeur - 44 mm

  • profondeur - 48 mm

  • pays de fabrication - MALTE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035322246

Réf. Sonepar

00158532224

Réf. Fournisseur

RHS100D

Marque

Carlo Gavazzi

hauteur:

82 mm

largeur:

44 mm

profondeur:

48 mm

pays de fabrication:

MALTE

Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 3,10°C/W à 25W, largeurx hauteurx profondeur = 44x82x48mm, adapté au montage d'un seul SSR

Les Atouts de l'article:

Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 3,10 °C/W à 25 W, dimensions (L x H x P) : 44 x 82 x 48 mm, compatible avec le montage d'un relais statique (SSR).

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi