Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x2 DIN 100x82x32mm - RHS10015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 82 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 32 mm
pays de fabrication - MALTE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035427651
Réf. Sonepar
00158542765
Réf. Fournisseur
RHS10015
Marque
Carlo Gavazzi
hauteur:
82 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
32 mm
pays de fabrication:
MALTE
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 4,00°C/W à 30W, largeurx hauteurx profondeur =100x82x32mm, adapté au montage de plusieurs SSR
Les Atouts de l'article:
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 4,00 °C/W à 30 W, dimensions (L x H x P) : 100 x 82 x 32 mm, compatible avec le montage de plusieurs relais statiques.
Les Atouts de l'article:
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN, résistance thermique 4,00 °C/W à 30 W, dimensions (L x H x P) : 100 x 82 x 32 mm, compatible avec le montage de plusieurs relais statiques.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


