Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique 1ph x2 panneau 121x140x67mm - RHS10067LD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 140 mm
largeur - 121 mm
profondeur - 67 mm
pays de fabrication - MALTE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035427644
Réf. Sonepar
00158542764
Réf. Fournisseur
RHS10067LD
Marque
Carlo Gavazzi
hauteur:
140 mm
largeur:
121 mm
profondeur:
67 mm
pays de fabrication:
MALTE
Dissipateur thermique à montage sur panneau, résistance thermique 0,88°C/W à 80W, largeurx hauteurx profondeur = 121x 140x67mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR
Les Atouts de l'article:
Dissipateur thermique à montage sur panneau, résistance thermique 0,88 °C/W à 80 W, dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 121 x 140 x 67 mm, compatible avec le montage d'un ou plusieurs relais statiques.
Les Atouts de l'article:
Dissipateur thermique à montage sur panneau, résistance thermique 0,88 °C/W à 80 W, dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 121 x 140 x 67 mm, compatible avec le montage d'un ou plusieurs relais statiques.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


