Carlo Gavazzi - Dissipateur thermique RHS301 + ventilo 230V - RHS301F230C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 152 mm
largeur - 124 mm
profondeur - 122 mm
pays de fabrication - MALTE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035079102
Réf. Sonepar
00158274029
Réf. Fournisseur
RHS301F230C
Marque
Carlo Gavazzi
hauteur:
152 mm
largeur:
124 mm
profondeur:
122 mm
pays de fabrication:
MALTE
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN avec ventilateur, tension d'alimentation 220 - 240 Vac, résistance thermique 0,28°C/W, largeurx hauteurx profondeur = 124x 146x122mm, adapté au montage d'un ou plusieurs SSR
Les Atouts de l'article:
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN avec ventilateur, tension d'alimentation 220-240 Vca, résistance thermique 0,28 °C/W, dimensions (L x H x P) : 124 x 146 x 122 mm, compatible avec le montage d'un ou plusieurs relais statiques (SSR).
Les Atouts de l'article:
Dissipateur thermique pour montage sur rail DIN avec ventilateur, tension d'alimentation 220-240 Vca, résistance thermique 0,28 °C/W, dimensions (L x H x P) : 124 x 146 x 122 mm, compatible avec le montage d'un ou plusieurs relais statiques (SSR).
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


