Carlo Gavazzi - Dupline ascenseur e/s 4e/4s PNP, alimentation 10-30Vcc - G21405520700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 0
tension d'entrée - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870180205
Réf. Sonepar
00158011332
Réf. Fournisseur
G21405520700
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
mode de pose:
encastré
nombre d'entrées:
0
tension d'entrée:
0...0 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Non
type de tension d'entrée:
AC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP00
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Module Dupline Décentralisé avec 4 entrées et 4 sorties pour respectivement boutons-poussoirs et transistors PNP
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


